曜日別特売
F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305

F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305
F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305
F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305
F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305
F-645 バーロックファイル リヒトラブ 76132305

バーロックファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
背幅(mm)41
収納枚数300
内容量1冊注文コード76132305品番F-645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

90度ローリング式のバーロック綴じ具を採用。
綴じ具中央のロック部分をつまむだけで開き、押すだけで閉じるワンタッチ機能が特長のキャップ式ファイル。
樹脂製とじ具

サイズA4タテ収納枚数300材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂・ピアノ線厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類チューブファイル片開き背幅(mm)41穴数2縦(mm)306横(mm)238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76132192
2018-10-10
用途: 報告書等のファイリング
株式会社西播設計

以前は同種の黒色を使用していましたが廃盤になってしまい、青色に変えました。
厚みの大きい書類はチューブファイルの青色を使用していますので、色が統一されて良いです。
F-644も使用しますが、こちらの商品の方が使用頻度が高いです。
他の事務用品ネットサイトでは取扱いがF-644のみですのでこちらで購入でき、とても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする