F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901

 

F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901
F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901
F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901
F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901
F-75S クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76132901

クリヤーケース(ヨコ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4・S型
内容量1枚注文コード76132901品番F-75S
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。

サイズB4・S型収納枚数100材質オレフィン縦(mm)290横(mm)395グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76132901
2023-10-21
用途: レターパック保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

レターパックの在庫保管のために購入しました。
封をする部分が引っかかるので、完全に閉めることはできませんが
それを承知で購入しているので問題はありません。
ちなみにレターパックライトは青色のケースで保管しています。

対象商品 : 76132917
2023-04-13
用途: 作業伝票と見本を入れるために使用
製造業

厚みもちょうど良く、ケースに社名等記入できるタグを入れる場所もありとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする