曜日別特売
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172

F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172
F-803 リングファイル リヒトラブ 76133172

リングファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード76133172品番F-803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

シックな黒塗装のリング綴じ具です。中央で開閉するので、途中からの書類の差し替えも自由自在。

サイズA4・S型収納枚数200材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35リング内径(Φmm)25縦(mm)306横(mm)238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする