F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766

F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766
F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766
F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766
F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766
F-866 リングファイル<ディンプル> リヒトラブ 76133766

リングファイル<ディンプル>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76133766品番F-866
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

差し替えやすいリング金具。

サイズA5・S型収納枚数150材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)219横(mm)176グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76133766
2024-02-27
用途: ファイリング
有限会社ゆとりケア医療・福祉・介護関連業

自分が今使っている物よりも薄くて軽くて丈夫で、中身も透けて見えないので、とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする