曜日別特売
G1280 D型リングファイル リヒトラブ 76134913

 

G1280 D型リングファイル リヒトラブ 76134913
G1280 D型リングファイル リヒトラブ 76134913
G1280 D型リングファイル リヒトラブ 76134913
G1280 D型リングファイル リヒトラブ 76134913

D型リングファイル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76134913品番G1280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。

サイズA4・S型 4穴収納枚数500トラスコ品番855-9672材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)64穴数4縦(mm)315横(mm)280グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 書類等の整理保管
武田紙業有限会社

クリアポケットに書類・見本等を入れ、保管しています。4穴ファイルは撓みにくく、閲覧や中身の差し替えも容易。リヒトラブのこのファイルは作りが良く、オフィスの定番です。

対象商品 : 76134895
2025-10-30
用途: 収納
その他業種

色味が白ではなくオフホワイト、アイボリーのような色味でした。
1枚目の写真のような物を期待していたのでとても残念です。

対象商品 : 76134895
2025-05-18
用途: トレカの収納
その他業種

すでに5冊は家にあります。コレクトのファイル入れてます。満足です。

対象商品 : 76134895
2023-10-02
用途: 資料や取扱説明書等の整理
その他業種

4つ穴のファイルは、2つ穴にくらべて綴じた資料がへたることなく重宝しています。ただ、他店ではあまり取り扱いがなく、モノタロウで見つけて購入。しかも手ごろな価格で満足。

対象商品 : 76134895
2023-01-10
用途: クリアファイルの保管

ルーズリーフ仕様の、穴がたくさん開いたクリアファイル入りの書類を大量に保管するために使っています。
綴じ具2本のバインダーに比べ、更に上下に1本づつ綴じ具があるので、立てて保管する場合にクリアファイルがくにゃくにゃと垂れ下がることがなく、大変良好な使い勝手です。
願わくば、もっと厚さのあるファイルを販売して欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 76134895
2021-06-20
用途: 書類整理
製造業

クリアポケットの整理用にリピート購入。
2穴Dリングファイルに比べ、クリアポケット穴ダメージが少なく、
値段も手ごろで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 76134904
2019-01-24
用途: 書類の整理
製造業

4穴商品は種類が少ないのでモノタロウさんで購入できて助かります。
表紙や金具がしっかりしているので背幅の広い商品ですが安定感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 76134904
2017-07-02
用途: 業務資料、楽譜の整理
Glass Onionサービス業

実は以前 別のショップで購入して使用しており、今回は買い足しです。息の長い商品の様で、しばらくスペックが変わらなさそうなことに安心感があります。品質は自分の用途にはとても良いですが、クリアポケット1枚に分厚い資料を入れたりして重量が嵩むと変形や不安定感は出るかも知れません。その場合は硬くて厚い素材のものをチョイスするといいかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする