G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184

G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184
G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184
G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184
G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184
G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184
G1640 ハンギングスタンド リヒトラブ 76135184

ハンギングスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76135184品番G1640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

橋梁に使われるトラス構造を用いた、軽量・丈夫でスタイリッシュなハンギングスタンド。
折りたたみ式で、使わない時は場所をとりません。

サイズA4トラスコ品番855-9817材質本体X部/ハイインパクトポリスチレン、連結部/ABS樹脂、ネジ幅(mm)337高さ(mm)246奥行(mm)260耐荷重(kg)12折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×317×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 書類の仕分け、収納
その他業種

ハンギングホルダーと組み合わせてとても良い働きをしてます。
動きが軽く、取り出したい書類も直ぐに出せて使いやすいです。
簡易的かと思ったが、しっかりした作りで充分な機能です。

対象商品 : 76135184
2017-09-20
用途: ハンキングバスケット制作の台として
その他業種

思い違いからか、ハンキングバスケットを作る際の台用に購入しましたが、実際に使用しようとするとサイズが大きすぎて台上に載らず、お蔵入りしました。何かの台としていずれ使かおうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする