曜日別特売
G3103-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76136015

 

G3103-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76136015
G3103-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76136015
G3103-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76136015
G3103-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76136015

透明クリヤーブック(A4縦型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数60
ブルー
内容量1冊注文コード76136015品番G3103-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。
中台紙なし・ポケット固定式。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

サイズA4タテポケット数60ポケットタイプタテ差し厚さ(mm)表紙生地/0.7ブルー背幅(mm)30材質表紙.ポケット/ポリプロピレン縦(mm)308横(mm)228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76135875
2014-07-11
用途: 書類の保管、用紙等の分類・小分

用紙の小分けに丁度良い枚数でありながら、表紙等がしっかりしているので使いやすい。
表紙等の透け感も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする