曜日別特売
G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514

 

G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514
G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514
G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514
G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514
G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136514

クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数(付属)15、(最大)60
内容量1冊注文コード76136514品番G3801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。

サイズA4タテグリーン購入法適合ポケット数(付属)15、(最大)60付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0背幅(mm)25穴数30縦(mm)314横(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136575
2025-09-09
用途: 書類の整理

ポケットファイルも付いていてお得感があります。
ファイル本体も十分強度がある厚みだと思います。

対象商品 : 76136575
2025-01-18
用途: 顧客別、取引先別などの資料管理
サービス業

今まで他社の商品を使っていたのですが、こちらの商品は開く角度、クリアファイルの差し替えのスムーズさが気に入り、入れ替え中です。

対象商品 : 76136557
2023-05-27
用途: 書類の整理
不動産業

いつもこちらのシリーズを使っています。
サイズ、色も種類があるので仕分けるのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 76136627
2019-10-07
用途: 引渡書類用
製造業

ファイルは非常にしっかりしており満足です。
当社では、背表紙35・25・15の3種類使用しており、サイズが
増えるとうれしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 76136514
2019-05-31
用途: 仕事の書類用
医療・福祉・介護関連業

職場で使用しています。白いので汚れやすいのかと思っていましたが、そんなこともなく、追加購入しました。使いやすくお気に入りです

1が参考にしています
対象商品 : 76136514
2017-01-04
用途: 書類の整理・ファイリング
八ヶ岳むらはま工房建設業・工事業

とじ具が固過ぎず、開け閉めしやすいです。
とても使いやすいです。
またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 76136681
2016-04-12
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

他サイズを使用していて一番綴じる量が多い商品を購入。しっかりと作られています。

1が参考にしています
対象商品 : 76136541
2024-09-10
用途: お客さんにカタログを配布するファイルとして

こちらの商品も他社で大量購入していましたが、恐ろしく値段差がありました。今までがバカみたいでした。殿様感覚でやってるんだなぁと10年位きづかなかった・・・バカだった。。
なんでモノタロウさんで買ってなかったんだろう。みんなにも教えてあげたい。そう思いましてレビューしています。
まずリフトラブは製品がきちんとしていて安心して使えます。
そしてこちらのファイルは25枚入っています。中に10枚位ビニールを追加して入れる事ができて(まだまだ結構入ります)二つ穴タイプより多数穴がある方が安定して好きなのでこちらを購入しています。
黄色を購入。なぜか色で価格差があるのは不明w

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする