G49140 クリヤーポケット[2ポケット] リヒトラブ 76137013

G49140 クリヤーポケット[2ポケット] リヒトラブ 76137013
G49140 クリヤーポケット[2ポケット] リヒトラブ 76137013
G49140 クリヤーポケット[2ポケット] リヒトラブ 76137013

クリヤーポケット[2ポケット]

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード76137013品番G49140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

医療領収書・レシピカードなど、A5用紙の収納に!

サイズA4・S型穴数30(2・4)材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.1縦(mm)302横(mm)230グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 書類整理
無量寿院 月の森その他業種

つくりもしっかりしていて満足です。
一枚当たりの金額がもっと下がると嬉しいです。

2025-03-15
用途: 小物収納
みはし医院医療・福祉・介護関連業

以前は100円ショップで売っている物を使っていましたが、入手出来なくなったので購入。商品の方が厚地ですし、枚数も10枚という事で、こちらの商品で良かったと思います。(厚地だと、中に入っているものがヨレない)

対象商品 : 76137013
2024-02-12
用途: A5サイズの整理
菊地建設株式会社建設業・工事業

一冊で、A5とA4の
整理ができて
便利ですよ。
作りも しっかりしている。

対象商品 : 76137013
2023-02-14
用途: アマチュア無線カードの保管
その他業種

アマチュア無線のカードの保管に使っています。
外国から来たカラフルな封筒も入るちょうどいいくらいの大きさです。
素材はやや厚手で丈夫で頼もしいですが、多少のエンボスがあって完全な透明ではないのが惜しいです。

2016-02-06
用途: 領収書整理

安価な上に適度に厚手でざらつきがあり取り扱いやすく、非常に満足できる商品でした。この商品は上下2段ポケットですが、3段や4段ポケット、縦2列のポケットも取り扱っていただけたら理想です。(3段や4段くらいのポケットが領収書整理の際に一番必要なのですがどの店にもほとんど売っていないのが不思議です。)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする