G6032-1 クリヤーホルダー リヒトラブ 76137424

 

G6032-1 クリヤーホルダー リヒトラブ 76137424
G6032-1 クリヤーホルダー リヒトラブ 76137424

クリヤーホルダー

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1パック(10枚)注文コード76137424品番G6032-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
サイズB4寸法(縦×横)(mm)380×270生地厚(mm)0.2材質ポリプロピレン乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 書類の整理

図面の整理に大きなクリアホルダーを探していました。価格もちょうどいいのでまた買います。

2025-03-27
用途: 現場用図面ケース

程よい固さと透明度で使用しやすいです。複数回リピートしています

1が参考にしています
対象商品 : 40253105
2024-02-15
用途: 書類入れとして
建設業・工事業

ペラペラではなく厚みがあり重宝しています。モノタロウさんが一番安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40253105
2023-07-31
用途: 作業机の上
製造業

作業机の上に敷いて、図面を入れて見たり掲示したりするように購入。
A3サイズは、なかなか売っていないので助かった。
厚みも硬さも思っていた通りの物だった。

1が参考にしています
対象商品 : 76137424
2023-03-28
用途: 事務作業時

角2封筒を入れるケースを探していてこちらにたどり着きました。
あまりこのサイズのクリヤーホルダーが扱っているところが少ない中サイズも豊富で
厚みもあり非常に満足しています。
ただ10枚もいらなかったので5枚入りを販売していただくとありがたいです。

対象商品 : 40253105
2021-10-26
用途: 図面入れ

入り枚数が多いのと安価なので定期的にリピートしてます。ハードタイプだと鞄に引っ掛かりしたりするので、柔らかくてよいです。軽いので中身がめくれて飛んだりするので養生テープで軽く縁を止めて使ってます。なくなったらまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 40253105
2020-06-07
用途: 洋裁型紙の収納整理
製造業

半透明で中も見やすく、使いやすいです。A4サイズでは奥行45cmのシェルフには小さすぎますし、型紙をたくさん折らなくてはいけないのでA3を横にして使うのが一番取り出しやすいです。本来はA!くらいで折らずに収納するのが一番でしょうけど、小さいアトリエでは無理なのでA3はありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40253105
2020-05-22
用途: 図面の保管
教育・研究機関

汎用プリンターで製図図面を出力するため,A3サイズを多用します.このため,A3のホルダーが重宝します.比較的安価で入手しやすく,厚さもしっかりとして使いやすいと思います.乳白色のため,図面内容も確認でき,便利です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする