曜日別特売
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582

G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582
G6305 立体見出し付きクリヤーホルダー リヒトラブ 76137582

立体見出し付きクリヤーホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(5枚)注文コード76137582品番G6305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

くり返し使える見出し交換タイプ。書類の脱落を防ぐストッパー付き。

サイズA4ピンク厚さ(mm)生地/0.2材質ポリプロピレン収納枚数30縦(mm)310横(mm)225+13グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76137564
2023-03-05
用途: 目的別の資料の保存
サービス業

膨大な資料の整理に、いつも愛用しています。通常のファイルだと、綴じたり持ち出したりするのが面倒です。背表紙が付けられるので、とりあえず入れておく資料の整理には一番。

対象商品 : 76137573
2020-11-13
用途: 書類の整理
株式会社太陽ビルマネージメントサービス業

見出し付きのホルダーがどこにも売っていなくてさんざん探してあきらめていたのですが
安く手に入れることができました。

対象商品 : 76137564
2015-05-19
用途: 記録

ちょっと見出しが大きすぎるかな…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする