G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137801

 

G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137801
G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137801
G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137801

デスクトレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1個注文コード76137801品番G8300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

交換式背見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。

サイズA4背幅(mm)65有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×313×58縦(mm)265材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)横(mm)340外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×340×65グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 一時保管のため
農・林・水産業

A4サイズを頻繁に使っていて、A3サイズも欲しかった。
使い勝手は、A4サイズと何ら支障なく最高の使い勝手であります。

対象商品 : 76137801
2024-02-13
用途: 書類整理
サービス業

取引先別の書類整理に使っています。書類が混ざることもなく見出し窓があるのでわかりやすく重宝しています。

対象商品 : 76137801
2018-11-16
用途: 事務書類収納

色質感大変良く、地味すぎず、派手すぎず、ちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする