リヒトラブ
カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
ライトブルー
グリーン
ライトグリーン
レッド
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76138763
品番
HB407
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック.表装にはMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。
サイズ
A4・S型
穴数
4
材質
表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチール
色
グリーン
収納枚数
180
背幅(mm)
28
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-3088-03