曜日別特売
HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043

HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043
HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043
HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043
HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043

カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1冊注文コード76139043品番HB417
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表紙を開けずに1号紙カルテ全体が見える片面クリヤー表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌入り特殊カーフを使用しています。(表紙の透明ポリプロピレン部分は除く。)

サイズA4・S型穴数4材質表紙/抗菌特殊カーフ・ポリプロピレン、綴じ具/スチールライトグリーン収納枚数180背幅(mm)28縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-3092-04医療・介護用品セレクション44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする