曜日別特売
HB437 カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139533

HB437 カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139533
HB437 カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139533
HB437 カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139533
HB437 カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139533

カルテブック CYT4-4Lタイプ<スタンダード>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1冊注文コード76139533品番HB437
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

閉じた時にカルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。

サイズA4・S型穴数4材質表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチールライトブルー収納枚数250背幅(mm)38縦(mm)315横(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする