曜日別特売
HB658 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140172

HB658 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140172
HB658 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140172
HB658 メディカルサポートブック・スタンダード(30穴) リヒトラブ 76140172

メディカルサポートブック・スタンダード(30穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
背幅(mm)31
ピンク
内容量1冊注文コード76140172品番HB658
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。

収納枚数200背幅(mm)31ピンクアズワン品番8-5112-02材質表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチールサイズA4・S型 30穴穴数30縦(mm)315横(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする