リヒトラブ
メディカルサポートブック・スタンダード(4穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
背幅(mm)
41
31
41
色
ブルー
ブルー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76140267
品番
HB677
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。
サイズ
A4・S型 4穴
収納枚数
250
背幅(mm)
41
色
ブルー
アズワン品番
8-5113-01
材質
表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチール
穴数
4
縦(mm)
315
横(mm)
258