HC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140416

HC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140416
HC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140416
HC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140416
HC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140416

カラーカードインデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
内容量1冊注文コード76140416品番HC111C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

ポケット数は11枚。1患者の記録を見開きで使用すると10名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。

サイズA4材質本体/ABS樹脂グリーン収納枚数11縦(mm)405横(mm)345アズワン品番0-7509-12医療・介護用品セレクション45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76140416HC111C76140407HC111CHC111C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140407カラーカードインデックスリヒトラブ1冊
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする