HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443

HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443
HC112C カラーカードインデックス リヒトラブ 76140443

カラーカードインデックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード76140443品番HC112C
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポケット数は21枚。1患者の記録を見開きで使用すると20名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。

サイズA4材質本体/ABS樹脂ブルー収納枚数21縦(mm)545横(mm)345アズワン品番0-7510-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする