リヒトラブ
カラーカードインデックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
オフホワイト
ブルー
グリーン
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76140452
品番
HC112C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポケット数は21枚。1患者の記録を見開きで使用すると20名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A4
材質
本体/ABS樹脂
色
グリーン
収納枚数
21
縦(mm)
545
横(mm)
345
アズワン品番
0-7510-12