曜日別特売
HK753R カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ 76141457

HK753R カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ 76141457
HK753R カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ 76141457
HK753R カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ 76141457
HK753R カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブ 76141457

カラーナンバーラベル M(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ4
内容量1箱(300片)注文コード76141457品番HK753R
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

貼りやすい工夫・中央部にスジ押しを入れました。

仕様単番号タイプ4縦(mm)15横(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする