曜日別特売
#9815 ワイルドパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 76141459

#9815 ワイルドパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 76141459
#9815 ワイルドパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 76141459

ワイルドパンツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
内容量1本注文コード76141459品番#9815
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

泥・風・汚れをガードする。撥水加工。

サイズ4Lネイビー材質ポリエステル100%丈(cm)116腰廻り(cm)120股下(cm)81適応身長(cm)180~190適応胴囲(cm)104~114
注意
※雨天時には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141443
2023-02-08
用途: 作業着
飲食業

研磨作業や塗装時の汚れ防止に着用。
サイズは大きめだと思う。
消耗品となので、安価なのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする