曜日別特売
HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624

HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624
HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624
HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624
HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624
HK7608 カルテフォルダー<縦型> シングルポケット リヒトラブ 76141624

カルテフォルダー<縦型> シングルポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード76141624品番HK7608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

穴をあけずに綴じるシングルポケット式。カルテや薬歴をはさむだけの簡単ファイリング、医院や調剤薬局に最適のフォルダー

サイズA4材質ポリプロピレン縦(mm)310横(mm)230アズワン品番0-7489-01グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする