HK785 カラーナンバー見出し紙<MD3桁> リヒトラブ 76142202

HK785 カラーナンバー見出し紙<MD3桁> リヒトラブ 76142202
HK785 カラーナンバー見出し紙<MD3桁> リヒトラブ 76142202

カラーナンバー見出し紙<MD3桁>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ2(201~400)
内容量1組(200枚)注文コード76142202品番HK785
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

100位・10位にカラーナンバー、末尾に黒ナンバーが入った、ミドルデジット方式専用の3桁ラベル。

縦(mm)108横(mm)18タイプ2(201~400)仕様単番号医療・介護用品セレクション45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする