曜日別特売
N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331

N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331
N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331
N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331
N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331
N-1610-3 ツイストリング・ノート<超厚型> リヒトラブ 76143331

ツイストリング・ノート<超厚型>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)
内容量1冊注文コード76143331品番N-1610-3
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

リーフが最大150枚まで収容できる厚型タイプなので、ツイストリング・ノート専用リーフの保管にも使用できます。

サイズセミB5タテ材質表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙厚さ(mm)表紙生地/0.5枚数100収納枚数100(最大150)背幅(mm)24穴数29縦(mm)252横(mm)197罫線B罫6mm×36行色(表紙)

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143322
2020-10-22
用途: 図面を考える際
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所建設業・工事業

マス目があるのでとても使いやすいですね。また加除式にできるところもよいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 76143356
2020-03-10
用途: 曜日別仕事管理ノート
教育・研究機関

持ち歩きにも手頃な大きさと必要枚数に増減可能なノートでとても気に入っている。白紙ノートやスケジュールノートなど差し替えのヴァリエーションがあると尚良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする