曜日別特売
N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934

N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934
N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934
N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934
N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934
N-2006 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット リヒトラブ 76143934

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4・S型
穴数30(2・4)
グレー
内容量1組(10枚)注文コード76143934品番N-2006
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

使用時に底が裂けて中に入れてある資料などが落ちたりはみ出したりすることがほとんどありません。エンボス加工により目にもやさしいポケットです。

サイズA4・S型グレーグリーン購入法適合穴数30(2・4)付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)302横(mm)229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76144013
2022-02-14
用途: クッキング用

スマホでみてたけど、やっぱり紙がいいなと、我が家流の味付けなどA5の用紙に印刷してバインダーに閉じて見ていましたが、使う場所が台所なのでページをめくると濡れて印刷がにじんだりだったのでクリアポケットを購入しました。
使い勝手がとってもいいです。
ポケットなので類似のものがあったら入れたり
料理中に気づいたメモを入れて 後で書き足したり、印刷しなおしたりしています。
改善点はもう少ししなやかだといいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする