曜日別特売
N-2206 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック) リヒトラブ 76144266

N-2206 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック) リヒトラブ 76144266
N-2206 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック) リヒトラブ 76144266

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(お徳用パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(50枚)注文コード76144266品番N-2206
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。

サイズA4タテ穴数30(2・4)付属品-材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする