BC-E-15 飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm 越智工業所 76145950

 

BC-E-15 飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm 越智工業所 76145950
BC-E-15 飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm 越智工業所 76145950
BC-E-15 飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm 越智工業所 76145950
BC-E-15 飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm 越智工業所 76145950

飛散防止ブレーカーカバー 幕体・取付用磁石・ワイヤ付き 600×600×900mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76145950
品番
BC-E-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥513,469
販売価格(税別)
¥466,790

地盤掘削工事などで生じる破片の飛散を防止するブレーカーカバーです。使用することにより人手不足にも貢献します。

用途
破片飛散防止用に。
質量(kg)
10
サイズ(mm)
600×600×900
注意
※商品画像にはイメージとして別のサイズが使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする