曜日別特売
P-30 錐(ペーパードリル用) リヒトラブ 76146287

錐(ペーパードリル用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(mm)3
内容量1本注文コード76146287品番P-30
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1012・P-1013・1013K・P-1014・P-1015・P-1016・1017・1017K用

穴径(mm)3穿孔能力(mm)28繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

電動パンチ、ペーパードリルの錐の交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 紙の穴あけ
サービス業

なかなか他では売っていないので助かります。
耐久性も◎
価格の安い時にまとめ買いしています。

対象商品 : 76146463
2018-03-24
用途: 束の用紙に2穴を開けるときに使用
有限会社知多プリント商社製造業

使用しているドリルが古いため、適応するペーパードリルを探していました。しっかり使えるし、種類もあるのでまたお世話になると思います。
あるという安心感だけでもうれしいです。

対象商品 : 76146463
2017-03-23
用途: 紙袋の紐部分の穴あけ
製造業

手軽に注文ができ大変助かっています。これからも色々注文します。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする