PD-53 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック) 76147197

油回転式 真空ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
到達圧力(Pa)6.7×10-2
内容量1台注文コード76147197品番PD-53
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。
高真空が得られる2段排気方式です。
持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。

最大寸法(mm)W165.5×D395×H246.5排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)50/60到達圧力(Pa)6.7×10-2吸気管径(Φmm)外径/18、内径/14質量(kg)13.9全負荷電流(A)5.6/4.8(50/60Hz)油量(mL)650使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40使用電動機単相、100V、200W、4P、split phase starting
注意
※使用には、オイルミストトラップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする