曜日別特売
2115 5/16L プライヤータイプ使用針 2115 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76147915

プライヤータイプ使用針 2115

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
1連接着本数210
針長(mm)7.9
内容量1箱(5000本)注文コード76147915品番2115 5/16L
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
幅(mm)10.5針長(mm)7.9適合HP-501連接着本数210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148382
2025-08-28
用途: ダクト加工
NS.プロジェクトサービス業

毎回購入しております。
これがないと仕事になりません。

対象商品 : 35148382
2023-04-17
用途: 書類のまとめ
Aテック建設業・工事業

いろいろなしょるいの整理にさいてきでまんぞくしている

対象商品 : 06747867
2021-03-04
用途: 書類整理に

50年位前のホチキスに使用しています。
このタイプのホチキスの針は店舗ではあまりおいていなくて助かりました。

対象商品 : 06747867
2020-07-11
用途: 裁断時の借り止め
製造業

妹が縫製工場で裁断の時の借り止めに使うということで購入しました。すばやい対応でありがとうございました。製品には満足ですが、もう少し安いと助かります。

対象商品 : 06747867
2018-02-05
用途: 札の仮止め

このタイプの針は売っているところがないので、モノタロウは本当にたすかる。はずしやすい。

対象商品 : 06747867
2018-09-26
用途: 商品の再パッケージ
その他業種

書類用のホッチキスでは弱すぎてパッケージングできない風袋に使用。
さすがに専用針だけあって、作業進捗が早いる

対象商品 : 06747867
2017-03-18
用途: 梱包作業

ラベルタグをつけるのに使っています。メーカー品なので普通です。

対象商品 : 06747867
2016-01-15
用途: 製品梱包用
製造業

工場で大量に使用するので、まとめ買いしてます。
注文した翌日には届くので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする