曜日別特売
DP-45ブルー 軽あけパンチ DP-45 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76148107

軽あけパンチ DP-45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76148107品番DP-45ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ハンドルを下げてロックすればコンパクトに収納可能。
大容量の開閉式ダスターカバーを装備。ワンタッチでヌキカスが捨てられます。
見やすいゲージ付だから、センターあわせも簡単。(A4横まで)
用紙ガイドは折りたたんで収納できます。

ブルー質量(g)830穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×172×182(ストッパ使用時69)穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする