曜日別特売
2243-6000 ショーテーブル用ステージ 幅101cm ストア・エキスプレス 76148181

エクリュ

2243-6000 ショーテーブル用ステージ 幅101cm ストア・エキスプレス 76148181
2243-6000 ショーテーブル用ステージ 幅101cm ストア・エキスプレス 76148181

ショーテーブル用ステージ 幅101cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種別
エクリュ
注文コード
76148181
品番
2243-6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。

用途
サブサイズ/台輪部:幅100.6×奥行42×高さ5cm
種別
エクリュ
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
101×45×7.6
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする