ショーテーブル用ステージ 幅101cm
ショーテーブルの下部オプションとして人気のステージです。
- 用途
- サブサイズ/台輪部:幅100.6×奥行42×高さ5cm
- 質量(kg)
- 7.3
- 耐荷重(kg)
- 30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 101×45×7.6
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 幅108cmのショーテーブル(2245-250/254/258/262/266/270)専用です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ























