曜日別特売
2243-153 木製スリムコの字テーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148461

幅82cm

木製スリムコの字テーブル ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×45×45
内容量1台注文コード76148461品番2243-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるデザインです。什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。

用途
板厚:33mm
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×45×45
内寸(cm)
幅75.2×高さ33.4
耐荷重(kg)
20
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする