曜日別特売

木製スリムコの字テーブル ラスティック柄

木製スリムコの字テーブル ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製スリムコの字テーブル ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるデザインです。什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。

用途
板厚:33mm
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2243-153 76148461761484612243-1538.582×45×45幅75.2×高さ33.4
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2243-154 76148698761486982243-15412.590×45×75幅83.2×高さ63.4
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990~/税込¥1,089~
北海道地方数量1につき¥1,620~/税込¥1,782~
沖縄地方数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~
離島数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする