幅90cm
ストア・エキスプレス
木製スリムコの字テーブル ラスティック柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×75
82×45×45
90×45×75
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148698
品番
2243-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるデザインです。什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。
用途
板厚:33mm
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×75
内寸(cm)
幅83.2×高さ63.4
耐荷重(kg)
20
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542