曜日別特売
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795

幅105.6×高さ50cm

1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795
1717-3110 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148795

ディスプレイテーブル ラスティック柄

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76148795
品番
1717-3110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

下部にメッシュ棚をセットしたディスプレイテーブル! 鋼板に千鳥状の切れ目を入れ、引き伸ばして網目状に加工されたメッシュ棚。軽量ながら強度もあり、アクセント効果もバツグン。

用途
天板:25mm厚
質量(kg)
15
寸法(cm)
メッシュ棚:幅104.4×奥行40.5、内寸:幅99×奥行39×高さ33.4、棚高さ:13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105.6×45.6×50
耐荷重(kg)
全体:30 棚:10
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430/税込¥1,573
北海道地方数量1につき¥2,340/税込¥2,574
沖縄地方数量1につき¥3,640/税込¥4,004
離島数量1につき¥3,640/税込¥4,004

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする