ディスプレイテーブル ラスティック柄
下部にメッシュ棚をセットしたディスプレイテーブル! 鋼板に千鳥状の切れ目を入れ、引き伸ばして網目状に加工されたメッシュ棚。軽量ながら強度もあり、アクセント効果もバツグン。
- 用途
- 天板:25mm厚
- 耐荷重(kg)
- 全体:30 棚:10
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,595~/税込¥1,755~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,610~/税込¥2,871~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,060~/税込¥4,466~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,060~/税込¥4,466~ |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ



























