ストア・エキスプレス
ディスプレイテーブル ラスティック柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135.6×45.6×50
120.6×80.6×75
135.6×45.6×50
150.6×80.6×75
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148820
品番
1717-3136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
下部にメッシュ棚をセットしたディスプレイテーブル! 鋼板に千鳥状の切れ目を入れ、引き伸ばして網目状に加工されたメッシュ棚。軽量ながら強度もあり、アクセント効果もバツグン。
用途
天板:25mm厚
質量(kg)
21
寸法(cm)
メッシュ棚:幅149.4×奥行40.5、内寸:幅144×奥行74×高さ58.4、棚高さ:13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135.6×45.6×50
耐荷重(kg)
全体:30 棚:10
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,595
/
税込
¥
1,755
北海道地方
数量1につき
¥
2,610
/
税込
¥
2,871
沖縄地方
数量1につき
¥
4,060
/
税込
¥
4,466
離島
数量1につき
¥
4,060
/
税込
¥
4,466