MAX(マックス)[事務用品・工具]
サクリキッズ HD-10NLCK
商品レビューを投稿する
色
イエロー
ブルー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76148825
品番
HD-10NLCK/Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
コンパクトで軽くとじられるサクリシリーズのこども用、小さな力でもしっかりとじられます。なまえシール付
仕様
予備針100本収納可能
適合
使用針/No.10-1M
色
イエロー
質量(g)
82(針150本装着時)
綴じ枚数
20
針装てん数(本)
50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
55×26×80
最大綴じ奥行(mm)
26
付属品
No.10-1M(1000本入)×1、なまえシール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×26×55
繰り返し・詰め替え
対応