HD-10NXKピンク(N) ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具] 76148895

ホッチキス HD-10NXK

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード76148895品番HD-10NXKピンク(N)
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
付属品針1000本適合使用針/No.10-1Mピンク質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合仕様再生材使用率/71.3%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×21×46繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76148904
2024-08-09
用途: 書類のまとめ用

コンパクトなサイズなので使いやすいです。
また、ホッチキスの芯もついているので、しばらくは芯を購入せずに使えそうです。
価格は手頃ですが、十分使用できるし、カラーバリエーションもあるのでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする