曜日別特売
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926

 

1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926
1717-3125 ディスプレイテーブル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 76148926

ディスプレイテーブル ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120.6×80.6×75
内容量1台注文コード76148926品番1717-3125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

下部にメッシュ棚をセットしたディスプレイテーブル! 鋼板に千鳥状の切れ目を入れ、引き伸ばして網目状に加工されたメッシュ棚。軽量ながら強度もあり、アクセント効果もバツグン。

用途
天板:25mm厚
質量(kg)
18
寸法(cm)
メッシュ棚:幅119.4×奥行40.5、内寸:幅114×奥行74×高さ58.4、棚高さ:13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120.6×80.6×75
耐荷重(kg)
全体:30 棚:10
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,145/税込¥2,360
北海道地方数量1につき¥3,510/税込¥3,861
沖縄地方数量1につき¥5,460/税込¥6,006
離島数量1につき¥5,460/税込¥6,006

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする