LM-L524BMK ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具] 76151135

LM-L524BMK ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具] 76151135
LM-L524BMK ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具] 76151135

ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24
テープ地色つや消し銀
内容量1個注文コード76151135品番LM-L524BMK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
テープ地色つや消し銀テープ幅(mm)24適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400質量(g)100長さ(m)8文字色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×70×93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76151162
2024-02-12
用途: 製品ラベル製作

商品の型式や製造番号のラベルとして常時作成。良い商品ですが価格が高いのが難点です。

対象商品 : 76151162
2021-01-18
用途: 資産管理
農・林・水産業

資産管理プレートとしてリピートさせていただいています。

対象商品 : 76151162
2020-10-02
用途: 表示用
医療・福祉・介護関連業

他のテープは使用しています。
白テープは検討用に使用したが見栄えは良かったです。

対象商品 : 76151144
2017-02-20
用途: ラベル作成
農・林・水産業

使いやすくて愛用しています。量販店でなかなか売っていないので助かりました。

対象商品 : 76151083
2016-11-26
用途: 段ボールの表に貼って、中身の区別用

どこでも購入できるものですが、10%OFFの日に購入できるで助かります。

対象商品 : 76151162
2016-11-11
用途: 識別用テープ

常用しているので10%OFFの日まで待ちました。
安価で購入できて満足です。

対象商品 : 76151162
2022-06-08
用途: 容器に張るラベルとして
小島化学株式会社卸売・小売業

5個で1ケースの商品ですが、ケースではなくバラで届きました。バラでは保管ができないので前のケースに入れて使用しました。

対象商品 : 76151171
2016-04-27
用途: 作業用品に、社名を入れる時に
株式会社青木工務店

36mm以上のものが有ればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする