曜日別特売
ESCAL65 スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 76152194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクロールコンプレッサ(給油式)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)
吐出空気量(L/min)730
周波数(Hz)50
ドライヤ
内容量1台注文コード76152194品番ESCAL65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980,000

使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。

吐出空気量(L/min)730周波数(Hz)50騒音値(dB)52種別エアドライヤなし質量(kg)254(乾燥)制御方式(容量)自動発停 or アンローダ式選択寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×505×1140(ドライヤレス790)電源電圧(V)200冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.83始動方式直入電動機形式三相かご形、4P全閉外扇駆動方式Vベルト吐出口径1/2R電動機出力(kW)5.5充填量(L)(潤滑油)4.5吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)冷凍機出力(kW)0.35(冷媒R-470C)
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
※据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
※メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※配送先によっては、運送便の支店止めでお客様引き取りになる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76152194ESCAL6517783352ESCAL65A2ESCAL65 スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 17783352スクロールコンプレッサ(給油式)三井精機1台
799,800
税込879,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783343
2018-02-08
用途: エアーカッターの使用
角田繊維株式会社

設置後すぐ説明にも来ていただき
問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする