曜日別特売
6S-ME18 MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造 76153203

6S-ME18 MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造 76153203
6S-ME18 MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造 76153203

MICRO EIGHT スモールローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)6
毛丈(mm)18
内容量1本注文コード76153203品番6S-ME18
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)6毛丈(mm)18適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン毛丈中長毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。

商品説明動画

MICRO EIGHT スモール
マルテーMicro Eight
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする