MIKASA (ミカサ)
スマイルハンドボール1号 KIDS用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76153797
品番
SH1-YBL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。つかみやすい。投げやすい。
サイズ(cm)
円周:約50
質量(g)
150
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/ブルー