GA-11 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154357

 

GA-11 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154357
GA-11 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154357

ジェントス 専用充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76154357品番GA-11
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)

本数1バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9質量(g)17対応機種GF-117RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.4充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする