GA-16 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154409

 

GA-16 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154409
GA-16 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154409

ジェントス 専用充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76154409品番GA-16
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)

本数1バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5質量(g)21対応機種GF-106RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)3.33充電時間(時間)3.5充放電回数(回)約300
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする