43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985

43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985
43293 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76156985

USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル43293

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76156985
品番
43293
参考基準価格(税別)¥6,945販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号をHDMIのモニターに出力可能。 最大解像度4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRに対応。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 繋ぐだけですぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
3
その他
【線材】32AWG
寸法(mm)
USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12
色
ブラック
形
円形
規格
HDMI2.0
接点構成
【コネクタ】黄銅
使用温度(℃)
-20 ~ 70
材質(シース)
PVC
保存温度(℃)
-25 ~ 85
最大解像度
4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス
屈曲半径R(mm)
最小60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
5
材質(コネクタ)
金メッキ
帯域幅(Gbps)
18
遮蔽
銅編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC、ABS
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする